Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412051
Rubix:798388402000
fabricante:B1 200 X 230 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 200 230 15 72NBR 40412051
40412051 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,56 € Sin IVA
/ unidad
283,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días