Referencias
SKF:7439
Rubix:798334045000
fabricante:505752
EAN:0085311005579


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
Detalles de producto : CR 7439
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días