Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411843
Rubix:062090124038
fabricante:40411843


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 62 90 12 40411843
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El elemento de estanqueidad está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,71 € Sin IVA
/ unidad
89,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días