Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5SLX2 85,00 130,00 10,00 902
Rubix:085130101038
fabricante:49002843


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX7 85 130 10 4900284300
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una rugosidad aumentada del orificio del alojamiento, sella de forma segura las perforaciones de la carcasa. Además, el sellado de medios de baja viscosidad y de medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con ensuciamiento moderado, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,22 € Sin IVA
/ unidad
94,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días