Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 FG 400,00 440,00 20,00 72 NBR 902
Rubix:400440020038
fabricante:25377


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 400 440 20 (25377)
25377 JUNTA DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1163,29 € Sin IVA
/ unidad
1407,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días