Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412886
Rubix:798388859000
fabricante:40412886

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 36 50 7 75FKM 40412886
40412886 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,92 € Sin IVA
/ unidad
89,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
