BABSL 90 110 7,5 FKM 40413849

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413849
Rubix:090110079038
fabricante:40413849
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura7.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 90 110 7,5 FKM 40413849


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura7.5 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
171,07 € Sin IVA
/ unidad
206,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días