BA 17 26 6 40411216

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411216
Rubix:017026060038
fabricante:40411216
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 17 26 6 40411216


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días