Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412460
Rubix:115140122038
fabricante:40412460


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 115 140 12 40412460
40412460 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,83 € Sin IVA
/ unidad
105,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días