Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 22,00 35,00 0,00 7,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:798388248000
fabricante:40411547

Documentos
Detalles de producto : B1 U3 22 35 7 72NBR 40411547
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,82 € Sin IVA
/ unidad
31,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
