B2U 43 62 10 40411694

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411694
Rubix:043062104038
fabricante:40411694
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior43 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 43 62 10 40411694


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior43 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días