BABSL 90 115 10 FPM 40412963

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412963
Rubix:090115109038
fabricante:40412963
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 90 115 10 FPM 40412963


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
180,50 € Sin IVA
/ unidad
218,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días