Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413756
Rubix:798387816000
fabricante:40413756


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 130 160 12 72NBR 40413756
40413756 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,22 € Sin IVA
/ unidad
144,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días