BAUMSLX7 45 60 8 40412862

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412862
Rubix:045060087038
fabricante:40412862
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 45 60 8 40412862


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura8 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
84,74 Sin IVA
/ unidad
102,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días