Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411251
Rubix:012028072038
fabricante:40411251

Documentos
Detalles de producto : B1 12 28 7 40411251
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El conjunto consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,27 € Sin IVA
/ unidad
30,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
