Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3 55 X 72 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902
Rubix:798388665000
fabricante:40412230


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD3 55 72 10 72NBR 40412230
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días