Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49046483
Rubix:799072113000
fabricante:MN03-10.17 45 X 62 X 0 X 8 PTFE Y002

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9539 45,0 62,0 8,0 Y002
Simmerring para alojamientos abiertos con labio de sellado situado hacia adelante. Diseño especial para cumplir exigentes requisitos de limpieza y esterilidad.
Cualidades
•Libre de zonas muertas en cuanto al diseño higiénico
Resistente al desgaste
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Permite el drenaje completo de los contenedores
Resistente al desgaste
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Permite el drenaje completo de los contenedores
Aplicaciones
Mezcladores;Amasadoras;Máquinas de procesamiento de alimentos;Sellado de ejes en las industrias química y de procesos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,41 € Sin IVA
/ unidad
595,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
