Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:304607
Rubix:799072251000
fabricante:304607


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U8 SL 280,0X 320,0X 20,0 902
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,54 € Sin IVA
/ unidad
605,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días