Referencias
SKF:26761
Rubix:798084135000
fabricante:515239
EAN:0085311028172


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68.28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 26761
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 68.28 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,43 € Sin IVA
/ unidad
24,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días