Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413797
Rubix:798391213000
fabricante:BAU6X2 120 X 140 X 13 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6X2 120 140 13 72NBR 40413797
40413797 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,89 € Sin IVA
/ unidad
86,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días