Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49349207
Rubix:799072008000
fabricante:49349207

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 52,0X 72,0X 8,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger frente a niveles ligeros a medios de suciedad exterior. Disponibles en diversos diseños y materiales
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, expansión térmica y carcasas partidas, por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, expansión térmica y carcasas partidas, por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Aplicaciones
Ejes (cuando estén expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
