Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:358896
Rubix:100115092038
fabricante:358896


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 100 115 9 40412578
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,84 € Sin IVA
/ unidad
89,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días