Referencias
SKF:22583
Rubix:798001558000
fabricante:516469
EAN:0085311025201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 22583
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,76 € Sin IVA
/ unidad
16,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días