Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412403
Rubix:020030073038
fabricante:40412403

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 20 30 7 40412403
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,73 € Sin IVA
/ unidad
27,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días