WAO 20,0X 32,0X 4,0 NB7034

Anillo de estanqueidad del eje (W A O NBR 70 BLACK GS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67040476
Rubix:799073237000
fabricante:67040476
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAO 20,0X 32,0X 4,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica empotrada sin muelle
2,69 Sin IVA
/ unidad
3,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días