Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411612
Rubix:020040103038
fabricante:40411612


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 20 40 10 40411612
40411612 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días