Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412918
Rubix:120160127038
fabricante:40412918


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 120 160 12 40412918
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,87 € Sin IVA
/ unidad
368,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días