Referencias
Dichtomatik:49383539
Rubix:799071143000
fabricante:49383539

Documentos
Detalles de producto : WAS 48,0X 70,0X 9,0 NB7033
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,76 € Sin IVA
/ unidad
8,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
