WA 17,0X 34,0X 4,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67038992
Rubix:799196002000
fabricante:67038992
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior34 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 17,0X 34,0X 4,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior34 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 Sin IVA
/ unidad
2,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días