BA 250 280 15 40412095

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:38350
Rubix:250280160038
fabricante:38350
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior250 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 250 280 15 40412095


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior250 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
247,24 € Sin IVA
/ unidad
299,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días