Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412156
Rubix:798388611000
fabricante:40412156

Documentos
Detalles de producto : BAB SL 0 5 12 24 6 75FKM 40412156
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,62 € Sin IVA
/ unidad
64,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días