B2U 70 95 13 40411857

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411857
Rubix:070095134038
fabricante:40411857
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 70 95 13 40411857


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular en espiral.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
85,85 € Sin IVA
/ unidad
103,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días