Referencias
SKF:19243
Rubix:000019243010
fabricante:518067
EAN:0085311021296


Resumen técnico
| Diámetro interior | 49.23 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68.22 mm |
| Anchura | 7.72 mm |
Detalles de producto : 19243
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 49.23 mm |
| Diámetro exterior | 68.22 mm |
| Anchura | 7.72 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,89 € Sin IVA
/ unidad
32,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días