Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413171
Rubix:140180128038
fabricante:40413171


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL 140 180 12 75FPM 40413171
40413171 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,66 € Sin IVA
/ unidad
442,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días