Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413808
Rubix:798952095000
fabricante:40413808


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 120 180 12 72NBR BAU6X2
40413808 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,87 € Sin IVA
/ unidad
149,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días