Referencias
SKF:45X62X10 HMSA10 RG
Rubix:799159927000
fabricante:510808
EAN:7316572275436


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 45X62X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,43 € Sin IVA
/ unidad
2,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días