Referencias
SKF:22492
Rubix:000022492049
fabricante:516507
EAN:0085311025089


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 22492
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,98 € Sin IVA
/ unidad
22,97 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h