B1 24 35 7 40411456

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411456
Rubix:024035072038
fabricante:40411456
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1 24 35 7 40411456


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y palieres. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
25,82 € Sin IVA
/ unidad
31,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días