Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412690
Rubix:798388778000
fabricante:40412690

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 24 35 7 75FKM 40412690
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
