Referencias
Dichtomatik:67174172
Rubix:799198200000
fabricante:67174172

Documentos
Detalles de producto : VRM02 2T 25,00X 42,00X 4,00 NB7034
Las VRM 02 son juntas axiales que constan de 2 secciones, un anillo metálico revestido y un elemento de estanquidad de elastómero vulcanizado en molde. El anillo metálico protege la junta de elastómero contra daños, sirve de soporte y apoyo para la junta de elastómero y actúa al mismo tiempo como deflector. La junta de elastómero no está firmemente adherida al anillo metálico, sino que está tensada sobre él y, además, está sujeta por la brida axial. Con el VRM 02, el anillo metálico se extiende en dirección axial sobre la vaina exterior. En combinación con la ranura de circulación en la superficie de deslizamiento se crea una estanqueidad laberíntica adicional.
Aplicaciones
Ingeniería mecánica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,65 € Sin IVA
/ unidad
8,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días