406838 PLATE SPRING A 80 I 47 S 2,5

Simmerring B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:B2PT 125,00 150,00 12,00 F56101
Rubix:798616373000
fabricante:406838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 406838 PLATE SPRING A 80 I 47 S 2,5


Sin resorte de sujeción Sin labio protector Labio de sellado de PTFE Carcasa exterior metálica abierta

Cualidades

Alta resistencia química Baja fricción Apto para funcionamiento en seco y para lubricación insuficiente Adecuado para aplicaciones de alta temperatura Antiadherente (comportamiento sin stick-slip) Sin efecto stick-slip Ajuste firme en la cavidad de montaje (ajuste por prensa) Máxima vida útil

Información técnica


Atributos
Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Materialptfe
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
638,64 € Sin IVA
/ unidad
772,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días