Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67016872
Rubix:799074297000
fabricante:67016872

Documentos
Detalles de producto : WAS 17,0X 28,0X 7,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,32 € Sin IVA
/ unidad
2,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días