Referencias
SKF:11123
Rubix:000011123049
fabricante:522675
EAN:0085311009478


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 11123
Anillo de sello de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.58 mm |
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,10 € Sin IVA
/ unidad
7,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días