Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49443305
Rubix:799071394000
fabricante:WDR 70X95X10 BAUM5X7


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 70,0X 95,0X 10,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger frente a niveles ligeros a medios de suciedad exterior. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor
rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas,
por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio(s) antipolvo axiales adicionales contra la entrada moderada a media de polvo y suciedad desde el exterior
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor
rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas,
por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio(s) antipolvo axiales adicionales contra la entrada moderada a media de polvo y suciedad desde el exterior
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,64 € Sin IVA
/ unidad
62,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días