Referencias
SKF:64993
Rubix:798072651000
fabricante:506561
EAN:0085311039208


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 64993
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 133,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 165.1 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,31 € Sin IVA
/ unidad
72,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días