Referencias
SKF:13797
Rubix:798802344000
fabricante:521074
EAN:0085311013000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 61.9 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 13797 CR 34,92 61,91 6,35
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.93 mm |
| Diámetro exterior | 61.9 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,04 € Sin IVA
/ unidad
9,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días