Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412550
Rubix:100125120038
fabricante:BAFUD5X7 100 X 125 X 12 X 0 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 100 125 12 40412550
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para montar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,70 € Sin IVA
/ unidad
86,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días