Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413762
Rubix:032045070038
fabricante:40413762

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 32 45 7 40413762
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días