Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49371700
Rubix:799071790000
fabricante:49371700

Documentos
Detalles de producto : BAB1SL 0,5 17,0X 32,0X 7,0 902
Tipo resistente a la presión para uso sin anillo de apoyo en unidades presurizadas, como bombas y motores hidráulicos, así como acoplamientos hidrodinámicos. Con labio antipolvo adicional para proteger contra la suciedad exterior.
Cualidades
•Se utiliza preferentemente en unidades presurizadas
Sellado fiable del orificio de la carcasa, incluso con un aumento de la
rugosidad del orificio, la expansión térmica y carcasas divididas
Ventajas al sellar medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra polvo moderado a
penetración media de polvo y suciedad desde el exterior
Pequeñas dimensiones axiales (Nota: puede provocar un aumento de
temperatura debido al calor por fricción)
Sellado fiable del orificio de la carcasa, incluso con un aumento de la
rugosidad del orificio, la expansión térmica y carcasas divididas
Ventajas al sellar medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra polvo moderado a
penetración media de polvo y suciedad desde el exterior
Pequeñas dimensiones axiales (Nota: puede provocar un aumento de
temperatura debido al calor por fricción)
Aplicaciones
motores de 2 tiempos; accionamientos hidroestáticos (bombas, motores de todo tipo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € Sin IVA
/ unidad
32,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
