Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411250
Rubix:032048080038
fabricante:BA 32 X 48 X 8 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BA 32 48 8 40411250
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,20 € Sin IVA
/ unidad
35,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
